pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-E16-1756 16 A 194E LOAD SWITCH - 194E-E16-1756

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-E16-1756 16 A 194E LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 6

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

  • Bloccabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074960132

Codice prodotto

RCK194E-E16-1756

Cod. produttore

194E-E16-1756

Produttore

RCK

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

6

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Potenza di interruzione a 400 V:

7.5 kW

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

5 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello 16 A 194E LOAD SWITCH