Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
1a tensione d'uscita: 24...24 V
Max. corrente d'uscita 1: 20 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
1a tensione d'uscita: 48...56 V
Max. corrente d'uscita 1: 1.05 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Corrente di uscita nominale I2N: 12 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 230...230 V
Tipo di memoria: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipologia: Apparecchio base
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1: 1
Tipo di tensione d'ingresso: AC
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 85...265 V
Tensione d'uscita DC: 5...24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tipologia: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2