pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-P226AGS-NNR GUARDMASTER MSR42 START/RESTART RELAY - 440R-P226AGS-NNR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-P226AGS-NNR GUARDMASTER MSR42 START/RESTART RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 1

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 1

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079718066

Codice prodotto

RCK440R-P226AGS-NNR

Cod. produttore

440R-P226AGS-NNR

Produttore

RCK

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

4

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

sì

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

111 mm

Profondità:

125.8 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR42 START RESTART RELAY