Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto: 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 2
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Verde
Numero di posizioni di commutazione: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 11.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Bloccabile: sì
Numero di poli: 3
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2.5 m
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 5 m
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 100...137.5 V
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
Forma del pulsante: Piatto
Corrente di uscita nominale I2N: 33 A
Tensione di rete: 240...240 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 7.5 kW
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 65 kA
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 22 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 500...600 V
Tipo di montaggio: Applicazione diretta/installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 58...75 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla