ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-KA16E-P11 194E LOAD SWITCH - 194E-KA16E-P11
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Bloccabile - sì
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 kg CO₂eq
EAN
7449079980609
Codice prodotto
RCK194E-KA16E-P11
Cod. produttore
194E-KA16E-P11
Produttore
RCK
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Bloccabile:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66


