Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 0
Numero di uscite digitali: 8
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 74...132 V
Numero di ingressi digitali: 0
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.81 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Numero di interfacce HW seriali RS232: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Numero di uscite digitali: 16
Numero di ingressi digitali: 0
Tipo di uscita digitale: Transistor
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.54 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
1a tensione d'uscita: 0.9...0.9 V
Max. corrente d'uscita 1: 20 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente nominale permanente Iu: 15 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente di protezione
Forma della lente: Quadrato
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Colore: Altro
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 40 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 3
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3