ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA8D CONTROLLOGIX 8 POINT D/O MODULE - 1756-OA8D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 74...132 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di uscita digitale - Triac
Corrente d'entrata per segnale 1 - 10 mA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
7449076254598
Codice prodotto
RCK1756-OA8D
Cod. produttore
1756-OA8D
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
74...132 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di uscita digitale:
Triac
Corrente d'entrata per segnale 1:
10 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione ammessa nell'uscita:
110...110 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
9.3...9.3 ms
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm