Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5517 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz: 240...240 V
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Contatto Reed
Distanza di commutazione: 12 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Lunghezza max. della cordicella: 75 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 380 A
Adatto per scheda d'uscita PLC: sì
Lunghezza: 5 m
Adatto per segnali digitali: sì
Corrente nominale permanente Iu: 45 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 3 m