Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 2.6 W
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 65 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 3.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 1.5 kW
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 6 A
Numero di piani: 1
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.32...0.32 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Attuatore standard
Adatto per sezionatore di carico: sì
Materiale del corpo: Metallo