ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT2Z24 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLT2Z24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
10 PZ
EAN
8013768735406
Codice prodotto
RCK700-HLT2Z24
Cod. produttore
700-HLT2Z24
Produttore
RCK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Corrente nominale:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
93 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
6.2 mm