Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Numero di punti di comando: 1
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.32...0.32 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Adatto per conteggio: sì
Numero di funzioni: 1
Adatto per rilevamento percorso: sì
Tensione nominale: 132 V
Corrente nominale: 12 A
Numero di poli: 40
Potenza nominale a frequenza nominale: 5.4 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Tipo di corrente: AC/DC
Colore calotta: Giallo
Grado di protezione (IP): IP66