pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855B-GMS24R8 BEACON LENS MINI SQUARE BEACON - 855B-GMS24R8

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855B-GMS24R8 BEACON LENS MINI SQUARE BEACON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Plastica

  • energia del fulmine - 5 J

  • Colore calotta - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078824140

Codice prodotto

RCK855B-GMS24R8

Cod. produttore

855B-GMS24R8

Produttore

RCK

Tipo di corrente:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

energia del fulmine:

5 J

Colore calotta:

Giallo

Tipo lampada:

Xeno

Lampeggiatore stroboscopico Rockwell Automation serie/modello BEACON LENS MINI SQUARE BEACON