Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Attuatore standard
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente di uscita nominale I2N: 260 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 480...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Verde
Corrente di uscita nominale I2N: 30 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale