pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22C-D6P0N103 POWERFLEX 400- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE - 22C-D6P0N103

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22C-D6P0N103 POWERFLEX 400- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 480...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 320 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 260 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 132 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003320882

Codice prodotto

RCK22C-D6P0N103

Cod. produttore

22C-D6P0N103

Produttore

RCK

Tensione di rete:

480...480 V

Max. frequenza d'uscita:

320 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

260 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

132 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

892 mm

Profondità:

264 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

425 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 22C-D6P0N103 - POWERFLEX 400- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE