Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1090 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cassetta di raccordo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 280 g
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Con tappetino portante: sì
Potenza: 225 W/m²
Fissaggio del conduttore riscaldante: Incollato
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 50...120 mm²
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 1000 g
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 38 mm
Diametro interno prima della retrazione: 76 mm