Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2333 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: A 3 lunghezze
Colore: Argento
Lunghezza: 4437 mm
Flusso luminoso: 24500 lm
Massima tensione di lavoro: 85...115 V
Potenza della lampada: 550 W
- copia
- copia
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 100...100 W
Dimming DALI: no
Flusso luminoso: 4400 lm
Potenza della lampada: 39.1 W
Attacco lampada: GX8,5
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 53 W
Flusso luminoso: 2800...2800 lm
Potenza della lampada: 17...17 W
Attacco lampada: E27
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 30 W
Flusso luminoso: 2500...2500 lm
Potenza della lampada: 15.5...15.5 W
Attacco lampada: G13
Flusso luminoso: 250...250 lm
Potenza della lampada: 2.8...2.8 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 6.5...6.5 W
Attacco lampada: E14
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 3.4...3.4 W
Attacco lampada: E27
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 15.2 W
Flusso luminoso: 1000...1000 lm
Potenza della lampada: 8...8 W
Attacco lampada: G13
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 45.1 W