pagina iniziale

Philips - PBZ61403400 MSD Platinum 25 R 1CT/8 - 61403400

copiacopia
Philips - PBZ61403400 MSD Platinum 25 R 1CT/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 550 W

  • Tensione della lampada - 85...115 V

  • Flusso luminoso - 24500 lm

  • Base - Altri

  • Temperatura del colore - 8000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699614034

Codice prodotto

PBZ61403400

Cod. produttore

61403400

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

550 W

Tensione della lampada:

85...115 V

Flusso luminoso:

24500 lm

Base:

Altri

Temperatura del colore:

8000 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

54 mm

Lunghezza dell'arco:

1.4 mm

Tecnologia:

Riflettore di luce fredda

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Diametro del riflettore:

54 mm

Lunghezza complessiva:

60 mm