Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Dimensione modulare: 4 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 0
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Ermafrodito
Numero di poli: 24
Diametro del cavo: 0.6...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Larghezza: 4 mm
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Tipo di contatto a innesto, lato interno: Senza
Lunghezza del cavo: 500 mm
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Colore: Nero
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Grigio
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 8