pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212376 CF 3000-TOOLKIT 0,25 ACCESSORIO - 1212376

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212376 CF 3000-TOOLKIT 0,25 ACCESSORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore regolabile - 0.25...0.34 mm²

  • Funzione - Altro

  • Tipo di propulsione - Altro

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 8 mm

  • Lunghezza di asportazione isolamento regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356461467

Codice prodotto

PHC1212376

Cod. produttore

1212376

Produttore

PHC

Sezione conduttore regolabile:

0.25...0.34 mm²

Funzione:

Altro

Tipo di propulsione:

Altro

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:

Spelatrice e crimpatrice elettrica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212376 - CF 3000-TOOLKIT 0 25 Accessorio