Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
797 prodotti
Tipologia: Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza: Passivo infrarossi
Max. portata trasmissione frontale: 12 m
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale del corpo: Ottone
Tensione di collegamento: 230 V
Diametro nominale: 1 pollice (25)
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Potenza assorbita dell'elemento scaldante: 1750...1750 W
Tipologia: Incasso
Intervallo di misura: 5...999 A
Classe di precisione: 0.5
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 220...240 V
Programma 24 h: no