pagina iniziale

PERRY - PER1LEVS3 LAMP INV INC 2LED 120LM 3H AREA - 1LEVS3

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVS3 LAMP INV INC 2LED 120LM 3H AREA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 0...3 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108360079

Codice prodotto

PER1LEVS3

Cod. produttore

1LEVS3

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

0...3 h

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

33.5 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

187 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

30 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

2

Diametro esterno:

50 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

35 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

150...150 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

29.5 mm

InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilità lo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamento negli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. Luce paragonabile a 24 W. 2 LED 5W 150lm - 3h - 3,6 V · 1,5 Ah NiCd. Dimensioni: 50 x33 mm. Modello per illuminazione area.