Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2627 prodotti
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Altezza: 32 mm
Larghezza: 20 mm
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Max. distanza di commutazione: 15000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Lunghezza del cavo: 1 m
Colore della guaina del cavo: Grigio
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 20 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Con riflettore: no
Messaggio di pre-guasto: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)