Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Induttivo
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Numero di uscite digitali: 8
Con interfaccia ottica: no
Tipo di uscita digitale: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 3
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 25 m
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 3000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Altezza del sensore: 88 mm
Grado di protezione (IP): IP67