Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Altezza: 70 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 5
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 1 m
Numero di poli: 8
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Con riflettore: no
Messaggio di pre-guasto: no
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del corpo: Altro
Resistente alla pressione: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)