pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP038141 NBN3-F25F-E8-V1 - 038141

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP038141 NBN3-F25F-E8-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074793242

Codice prodotto

PEP038141

Cod. produttore

038141

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

3 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

45 mm

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

20 mm

Resistente alla pressione:

no

Valve position detection, Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush mountable, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Dual sensor, Series: Dual sensor, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67