Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Materiale del corpo: Altro
Resistente alla pressione: no
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NAMUR
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 21000 mm
Con funzione tempo: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Con riflettore: no
Messaggio di pre-guasto: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 1 m
Numero di poli: 8
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 0.8 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Blocco