pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133331 NCB1,5-8GM25-N0-5M - 70133331

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133331 NCB1,5-8GM25-N0-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003045433

Codice prodotto

PEP70133331

Cod. produttore

70133331

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Suitable for 2:1 technology, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Mb: IECEx PTB 11.0037X