Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 3 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Blocco
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 15...30 V
Principio di funzionamento: Altro
Altezza: 42 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 62 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4