pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127065 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W - 127065

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127065 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077527905

Codice prodotto

PEP127065

Cod. produttore

127065

Produttore

PEP

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded