Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2626 prodotti
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Principio di funzionamento: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 0.8 mm
Larghezza: 54 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Max. distanza di commutazione: 2500 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)