PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP087418 NJ40+U10+E2 - 087418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074573295
Codice prodotto
PEP087418
Cod. produttore
087418
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
128 mm
Larghezza del sensore:
55 mm
Altezza del sensore:
55 mm
Resistente alla pressione:
no


