Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2627 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 25000 mm
Con funzione tempo: no
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Numero di poli: 2
Diametro esterno: 84 mm
Forma: Tondo
Numero di fori di fissaggio: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Max. distanza di commutazione: 10000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Principio di funzionamento: Altro