pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP188297 NBB4-F1-US - 188297

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP188297 NBB4-F1-US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 26 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078518605

Codice prodotto

PEP188297

Cod. produttore

188297

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

26 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Materiale del corpo:

Altro

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC/DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: UC, Rated operating voltage: 20 ... 250 V AC/DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PA, Degree of protection: IP67