Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Principio di funzionamento: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Con riflettore: no
Messaggio di pre-guasto: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 3000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Max. distanza di commutazione: 15000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 10...30 V
Principio di funzionamento: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NPN
Distanza di commutazione: 2 mm
Altezza: 21 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 43.5 mm