pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100050 OBG3000-18GM40A-E2-V1 - 70113328-100050

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100050 OBG3000-18GM40A-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 3000 mm

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002673118

Codice prodotto

PEP70113328-100050

Cod. produttore

70113328-100050

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

3000 mm

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Lunghezza del sensore:

58.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Retroreflective sensor (glass), Strong metallic housing in cylindrical shape M18 x 1, Sensitivity adjuster for optimal adaptation to the application, Not sensitive to ambient light, Degree of protection IP67, Very high detection range