Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 5000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 4000 mm
Con funzione tempo: no
Altezza: 57 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 58 mm
Altezza: 73 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 105 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: 2 fili
Distanza di commutazione: 2 mm
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)