pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP905779 ML17-54/73/136 - 905779

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP905779 ML17-54/73/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 5000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Con riflettore - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000134949

Codice prodotto

PEP905779

Cod. produttore

905779

Produttore

PEP

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Con riflettore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Con funzione tempo:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

29.3 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

626 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione Pepper+Fuchs modello ML17-54 73 136