Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: F/UTP
Colore: Nero
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 9.5 mm
Colore: Nero
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 19.1 mm
Tipo di connettore collegamento 1: SC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 40 m
Colore: Bianco
Impiego: Per scatola collegamento dati
Tipo di montaggio: Altro
Colore: Nero
Materiale: Acciaio
Numero RAL: 9005
Tipo: A parete media
Lunghezza: 50.8 mm
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 102 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 24