PANDUIT - PANSTP28X2MBU THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD - STP28X2MBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - F/UTP
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
0074983002658
Codice prodotto
PANSTP28X2MBU
Cod. produttore
STP28X2MBU
Produttore
PAN
Tipo di cavo:
F/UTP
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Blu
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
28
Configurazione pin:
1:1


