Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 5 m
Colore: Bianco
Per diametro max. del fascio: 3.7 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Colore: Altro
Diametro interno dopo la retrazione: 2.3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.8 mm
Colore: Bianco
Con prese/prese mobili: no
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 5
Lunghezza: 2 m
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Materiale: Acciaio inossidabile
Forma della lama: Diritto
Adatto per: Altro
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m