PANDUIT - PANCJH6X88TGRD THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 SPRING-SHUT - CJH6X88TGRD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - no
Tipo di collegamento - Morsetto tagliente
Confezione
1 PZ
EAN
0613056015005
Codice prodotto
PANCJH6X88TGRD
Cod. produttore
CJH6X88TGRD
Produttore
PAN
Categoria:
6A
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Adatto per cavo circolare:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per trefolo:
no
Adatto per conduttori massicci:
no
Colore:
Rosso


