Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Categoria: 6A
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: F/UTP
Categoria: 6A (TIA)
Lunghezza: 50 m
Tipo di cavo: S/FTP
Categoria: 6A (TIA)
Lunghezza: 6 m
Tipo di cavo: S/FTP
Colore: Bianco
Impiego: Per scatola collegamento dati
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Grigio
Altezza: 129.5 mm
Larghezza: 108 mm
Categoria: 6
Lunghezza: 1.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Diametro del foro: 5.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6.4
Sezione nominale: 35 mm²
Angolo di raccordo: 90°
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 4
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 5.6...7.1 mm
Diametro filo: 5.6...7.1 mm
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Tipo di filo: Cavo multifibra a struttura centrale