Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: no
Colore: Grigio
Altezza: 104.1 mm
Larghezza: 55.1 mm
Categoria: 6
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Categoria: 6
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Categoria: 6A (TIA)
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: F/UTP
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 45.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Colore del rivestimento: Giallo
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Lunghezza: 35 m
Tipo di cavo: S/FTP
Categoria: 6
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo