pagina iniziale

PANDUIT - PANPUY6004WH-HED THE TX6000 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE - PUY6004WH-HED

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUY6004WH-HED THE TX6000 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Marcatura filo - Colore

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Schermatura su ritorcitura - Altro

Confezione

  • 24 PZ

EAN

0613056573970

Codice prodotto

PANPUY6004WH-HED

Cod. produttore

PUY6004WH-HED

Produttore

PAN

Superficie conduttore:

Lucido

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Categoria:

6

Copper Cable, Enhanced, Category 6, 4-pair, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, White, 500m/1640ft