Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4000 prodotti
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero prese gestite: 48
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 4.8...12.7 mm
Colore: Altro
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Adatto per numero di prese/prese mobili: 24
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 112.8 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 167.3 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Materiale: Metallo
Lunghezza nastro: 991 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza nastro: 991 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 389 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Categoria: 6
Lunghezza: 1.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm