PANDUIT - PANMLT2EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2EH-LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 300 mm
Tipologia - Senza dentatura
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro - 0.25 mm
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
0074983609574
Codice prodotto
PANMLT2EH-LP
Cod. produttore
MLT2EH-LP
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
300 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.25 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
2670 N
Temperatura d'esercizio:
538...-80 °C
Temperatura di montaggio:
-80...538 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì