Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Altro
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Forma: Rettangolare
Lunghezza: 370 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare