PALAZZOLI - PAL572207 UNI DADO OT PG7 - 572207
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.27 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8014950025428
Codice prodotto
PAL572207
Cod. produttore
572207
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.27 mm
UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico Pg7 IP68
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


