Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 410 mm
Larghezza: 424 mm
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66/IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 452 mm
Tipo di montaggio: A parete