PALAZZOLI - PAL472854 TAIS PR IB FUS 3P+N+T 32A 690V 5H M125 - 472854
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8014950059140
Codice prodotto
PAL472854
Cod. produttore
472854
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Fusibile cilindrico
Trattamento superficiale:
Non trattato